電源タップ USB 2ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44821694 品番TPP500-GR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンセントとUSBの複合電源タップ。
オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ グレー 質量(g)65 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大) 保証期間1年 差込口合計1400Wまで コンセント3個口(合計1400Wまで) USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大) 耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V 雷ガードあり
注意
※本製品は直撃雷等を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする