電源タップ延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44821728 品番GTS425-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。
オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ 仕様ほこり防止シャッター/コンセント:あり、USBポート:あり ホワイト スイッチ個別スイッチ:あり コード長さ(m)2.5 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 差込口合計1400Wまで コンセント4個口 USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガードあり
注意
※充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする