曜日別特売
KX-FAN190W 2 普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック) 44821868

KX-FAN190W 2 普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック) 44821868
KX-FAN190W 2 普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック) 44821868

普通紙FAX用 インクフィルム 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15m×4本)注文コード44821868品番KX-FAN190W 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

普通紙FAX用 インクフィルム

適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする