USBポート付き個別スイッチコードタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 ブラウン 注文コード44821904 品番STPC200-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はコード長さ・色4種類から選べます 他の種類を見る

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。
オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。

用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ブラウン スイッチ個別スイッチ 定格合計1400Wまで コンセント個数4 コード長さ(m)2 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能個別スイッチ アース端子× マグネット× USBポート数2 プラグ形状L字型 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
注意
※充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする