大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44821944
品番
3/16
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
3価ブラック
色
黒