TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの Lightningケーブル
ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
コネクタ
USB Type-C to Lightning
注文コード
44821999
品番
CHLICL100-WT
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・コネクタ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone用ライトニングケーブル
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ
USB Type-C to Lightning
取得規格
MFi (Made for iPhone) アップル社認証
適合用途
充電/データ通信