大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44822206
品番
M4
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
表面処理
ブラック
寸法D(mm)
22.2
寸法H(mm)
9.5
寸法S(mm)
4.5
寸法A1(mm)
11
寸法C(mm)
3.5
寸法B(mm)
8
寸法t(mm)
1
寸法G(mm)
4.5