プレス蝶ナット(高形)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) ねじの呼びM5 注文コード44822215 品番M5
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 表面処理ブラック 寸法D(mm)22.2 寸法H(mm)9.5 寸法S(mm)4.5 寸法A1(mm)11 寸法C(mm)3.5 寸法B(mm)8 寸法t(mm)1 寸法G(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする