大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44822224
品番
M6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
表面処理
ブラック
寸法D(mm)
25.4
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
5.2
寸法A1(mm)
12.8
寸法C(mm)
4
寸法B(mm)
9
寸法t(mm)
1
寸法G(mm)
4.5