アーネスト
アーネストの 忌避剤・虫対策
アーネストの 虫対策用品
アーネストの ゴキブリ・ダニ対策用品
乳酸クリーナー ダニグッバイ 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44822245
品番
A-76843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
化学薬品不使用のダニよけ剤。
用途
ダニ除けとして。ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに。
仕様
使用できないところ:堅木張りの床、家具、ニス、塗装されたもの、おもちゃ、電化製品、タイル床、プラスチックなどの樹脂製品、皮革、金属、ゴム製品
成分
植物抽出水溶液(ヤマモグリ、米茶、緑茶、茎茶、クマサ、ニンジン、山椒葉、ヒノキ茎、ヒノキ葉、山椒葉、月桃地下茎)
容量(mL)
300
利用場所
ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに