石油ストーブ SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)10畳 暖房の目安(木造)8畳 注文コード44822270 品番SX-2823Y(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は暖房の目安など7種類から選べます 他の種類を見る

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約 質量(kg)7.7 シルバー タンク容量(L)4 暖房の目安(コンクリート)10畳 暖房の目安(木造)8畳 機能よごれま栓、ニオイカット消火、給油サイン、燃焼リング付バーナ、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個(別売) 暖房出力(kW)2.83-2.26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする