曜日別特売
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306

SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306
SX-E2923WY(M) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 44822306

石油ストーブ SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台暖房の目安(木造)8畳注文コード44822306品番SX-E2923WY(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約質量(kg)9.3木目タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)10畳暖房の目安(木造)8畳機能よごれま栓、ニオイカット消火、給油サイン、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火電池単二型乾電池×4個(別売)暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする