石油ストーブ SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)10畳 暖房の目安(木造)8畳 注文コード44822315 品番SX-E2923WY(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は暖房の目安など7種類から選べます 他の種類を見る

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約 質量(kg)9.3 ホワイト タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳 暖房の目安(木造)8畳 機能よごれま栓、ニオイカット消火、給油サイン、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単二型乾電池×4個(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44822315 SX-E2923WY(W) 64175171 SX-E2925WY(W) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする