大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44822321
品番
M6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
スズコバ
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
5.2
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4
寸法A1(mm)
12.8
寸法G(mm)
4.5