大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44822337
品番
M8
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
スズコバ
寸法H(mm)
11.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
31.8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5
寸法A1(mm)
17
寸法G(mm)
6.3