YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の コタツその他部品
回転式 ダイニングこたつ用チェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
44822559
品番
GDC-011T(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途
ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質
構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×51×76
取扱説明書:
(0.59MB)