ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 水廻り部材
ダリヤ(マルハチ産業)の 水栓
ダリヤ(マルハチ産業)の 水栓部品
キッチンメイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44822708
品番
#2309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。
蛇腹式で首振り自在。
食品衛生試験合格品。
お湯(60℃以下)も使用可能。
用途
蛇口の先端に膨らみのある外径16〜22mmのパイプに取り付け可能。
材質
合成ゴム、18-8ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
45
幅(cm)
5.6
高さ(cm)
5.5
奥行き(cm)
5.6
注意
※取り付け時は洗剤をつけると入れやすくなります。
※水はねを抑えるためにフィルターがついています。水流が弱いと正常なシャワーにならない場合がありますので、蛇口栓で水流を調節してください。