25ミリ目 ホームネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 44822735 25ミリ目 ホームネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 44822735 25ミリ目 ホームネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 44822735 25ミリ目 ホームネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 44822735

ホームネット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44822735 品番 25ミリ目
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スポーツ用、簡易フェンス、防獣、工作など、様々な用途へご利用いただける丈夫なネット。

幅(m)1 長さ(m)3 材質ポリエチレン 目合い(mm)25 用途簡易フェンス 園芸 ハト カラスなど鳥よけ 小動物よけ 工作 DIYに。 ゴルフ バッティング サッカー他のスポーツ 防球ネットにも。
注意
【スポーツ用ネットとしてご利用の場合のご注意】
※ゴルフネットとしてご利用の場合は25mm目以下のネットを使用しても打球が網目を突き抜ける可能性があります。このため、より目の細かい網やシートを重ねて張るなど、状況に応じて必要な対策をしてからご利用ください。
※その他の場合でもネットのスソや縫い合わせ部分からのボールの飛び出し、ネットを取り付けた枠や支柱に当たって跳ね返った球による打球事故等が報告されています。ご利用にあたっては、ネットの取付状態、ネット自体の強度や劣化の状態などに十分ご注意の上、お客様ご自身で安全を確認の上ご利用ください。
【その他ご注意】
※網目に直接ヒモなどを通すと網目がほつれる可能性があります。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88174046
2021-03-21
用途:
庭でのゴルフ練習用ネット
その他業種

ちゃんと結びもありしっかりしているので使っています。 25の目合を使っているので、肝心な場所はさらに二重張りにして安心して利用しています。 値段も手ごろで使い易い。

対象商品:
88174064
2014-10-22
用途:
屋根の雪庇よけ

5〜6年前から、冬期屋根に積もる雪の雪庇よけに使用しています。雪止めに端をを針金で固定し、屋根の端から1メートル位垂らすようにしています。以前、緑色のネットで対策をしましたが、茶色の製品がある事を知り購入しました。茶色は目立たないので、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする