曜日別特売
ECI-EIB10A-B リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカ 44822875

メイン画像

ECI-EIB10A-B リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカ 44822875
ECI-EIB10A-B リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカ 44822875

リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード44822875品番ECI-EIB10A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクルインクブラックエコマーク認定認定対応機種EW-M530Fインク顔料純正品番IB10KARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーエプソンエコマーク認定番号23 142 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44822884
2025-06-25
用途: 事務作業
不動産業

プリンターと相性が良い
使用歴7年以上
純正品で無く利用が良いです

2025-02-07
用途: 印刷
その他業種

互換性のインクは当たりはずれが多いとの口コミを、購入した後に見ました。
エプソン製なのに、購入した2個とも印刷不良で廃棄になりました。
高くても純正インクの購入を強くお薦めします。

対象商品 : 44822900
2025-06-25
用途: 事務作業
不動産業

プリンターが使えるので大変便利です
注文してから即届くのも嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする