大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44823021
品番
3/8
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
34.9
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
5.5
寸法A1(mm)
18
寸法G(mm)
7