大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44823046
品番
1/4
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
山数
20
表面処理
グリーンクロメート
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
2.3
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
3.5
寸法A1(mm)
12.8
寸法G(mm)
4.5