JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44823137
品番
572332
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンターの標準車に共通して使用可能なメッキステップカバー
貼り付けるだけの簡単取付!R/Lセット
用途
外装パーツ
付属品
タッピングビス×2(M4x10)※必要に応じて使用
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
リフ有
取付方式
貼付式
適合車種
ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター標準車(H22.11〜R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11〜 )
注意
※ワイド車、4WD車は取付不可※同梱のタッピングビス(2pcs入り)を使用する場合は穴開け加工が必要となります