572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146 572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146 572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146 572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146 572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146 572335 ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44823146

ステップカバー R/L ふそう2tキャンター標準車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44823146 品番 572335
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンターの標準車に共通して使用可能なメッキステップカバー
貼り付けるだけの簡単取付!R/Lセット

用途外装パーツ 付属品タッピングビス×2(M4x10)※必要に応じて使用 材質樹脂/クロームメッキ タイプリフ無 取付方式貼付式 適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター標準車(H22.11〜R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11〜 )
注意
※ワイド車、4WD車は取付不可※同梱のタッピングビス(2pcs入り)を使用する場合は穴開け加工が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする