大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44823222
品番
3/16
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
9.5
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
1.8
寸法D(mm)
22.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法A1(mm)
11
寸法G(mm)
4.5