OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44823399 品番 285/60 R18 116Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ

タイヤサイズ285/60R18 116Q タイヤ幅(mm)(総幅)292 偏平率(%)60 リム径18 本数1本 標準リム幅(inch)8.5 適合リム幅(inch)8〜10 タイヤ外径(mm)799 商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,320 / 税込 ¥3,652
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44823557
2023-12-10
用途:
タイヤ交換
その他業種

予定より早く届きました。SJ40のジムニー用に5本買いました。かっこいいです!

対象商品:
70511386
2021-10-21
用途:
ジムニー用に購入

大人気の商品です。なかなか、購入が難しく、ここで購入出来たのは良かったです。しかし、徐々に金額が上昇していくのは残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
53460603
2021-07-08
用途:
ジムニーJA11に装着
その他業種

ジムニーJA11に装着しました。私はそこまでオフロードを走らないのでこちらに換えました。ロードノイズ、耐摩耗性、見た目などとても良いので満足しています。
注意点は空気圧を今までは180kPaでよかったのですが、 LTタイヤなので260kPa以上入れておくという点くらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
53460603
2021-05-14
用途:
新車のジムニ−64に納車時に装着
たこや本舗 様

さすが人気の
オ−プンカントリ− ホワイトレタ− 大満足です!

2人が参考にしています
対象商品:
53460603
2021-06-23
用途:
タイヤ交換
製造業

商品については満足 しかしながらいきなり出荷済みにステータスが変わると同時に商品が届いてびっくりした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする