大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(低形)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44823493
品番
M6
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
9.5
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
2.3
寸法D(mm)
25.4
寸法C(mm)
3.5