大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44823676
品番
M5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
7.2
寸法D(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法h1(mm)
4
寸法h2(mm)
1.5
寸法d1(mm)
5
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目