大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44823685
品番
M6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
1.8
寸法d1(mm)
6
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目