大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44823694
品番
M8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10.5
寸法D(mm)
18
表面処理
ユニクロ
寸法h1(mm)
6.5
寸法h2(mm)
2.4
寸法d1(mm)
8
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目