大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
注文コード
44823737
品番
M16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
14.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
24
羽根形状
2枚
ねじの呼び
M16
ねじ山種類
メートル並目