大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44823782
品番
M12×1.25
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10.5
規格
2種
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
羽根形状
2枚
ねじ山種類
メートル細目