大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44823852
品番
M5
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4.6
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
8
羽根形状
3枚
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。