大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット小形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
44824141
品番
M8
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
形状
2種
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.3
表面処理
生地
寸法B(mm)
12
羽根形状
2枚
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目