大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44824184
品番
M8
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
形状
2種
寸法H(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
13
羽根形状
2枚
ねじ山種類
メートル並目