大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44824193
品番
M10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
形状
2種
寸法H(mm)
6.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
羽根形状
2枚
ねじ山種類
メートル並目