205/65 R16 95H OPEN COUNTRY A/T EX TOYO TIRES 44824388

205/65 R16 95H OPEN COUNTRY A/T EX TOYO TIRES 44824388
205/65 R16 95H OPEN COUNTRY A/T EX TOYO TIRES 44824388
205/65 R16 95H OPEN COUNTRY A/T EX TOYO TIRES 44824388

OPEN COUNTRY A/T EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード44824388品番205/65 R16 95H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドライマッドをスマートに走り抜けるオールテレーンSUVCCV専用タイヤ
OPEN COUNTRY A/T EXはミドルクラスのSUVをターゲットに、純正サイズを中心としたラインアップでユーザーニーズに応えます。
舗装されていない泥濘地などのオフロード重視ではなく、一般道や高速道路などのオンロードでスマートに走り抜けることを考慮した、スタイリッシュなトレッドパターンを採用
サイド部にはブランドロゴとタイヤのパターン名を白文字で立体的に表現したホワイトレターを採用し、デザイン性を重視しています。

用途タイヤ・足回りリム径16本数1本タイヤサイズ205/65 R16 95H標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)(総幅)209適合リム幅(inch)5 1/2~7 1/2偏平率(%)65タイヤ外径(mm)672商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする