大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M13
注文コード
44824787
品番
M13×19×3
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M13
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
3
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
色
黒
表面処理
3価ブラック