大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M9
注文コード
44824841
品番
M9×12×2.5
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M9
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
表面処理
クロメート