大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44825042
品番
M9×12×2.5
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M9
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
表面処理
ユニクロ