しゃぼん玉バラエティセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44825237 品番11743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

キャッチコピー:4種類の振り輪が入ったお得なセット!
商品説明:4種類の振り輪が入ったお得なセット!

セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)受け皿:約Φ90、振り輪:20〜60 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする