曜日別特売
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255

11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255
11846 ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825255

ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
44825255
品番
11846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,441
販売価格(税別)
4,037

シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒
扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいタツノオトシゴ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。大容量の12本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適
材質:PP、PET、PE、POM。サイズ:80×225×50mm。セット内容:本体×12

用途
プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。
セット内容
本体×12
材質
PP、PET、PE、POM
寸法(mm)
80×225×50
適合年齢(歳)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする