ソフトスキップ かえる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825264 品番9488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

やわらかい布製スキップかえるのようにぴょぴょん飛ぼう
材質:ポリエステル。サイズ:本体:約140×70×160mm、ひも:約540mm。セット内容:本体×1

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。 仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)本体:約140×70×160、ひも:約540 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする