回して跳んで遊びながら運動能力アップ 足にリングをはめてボールを回し、ジャンプして飛び越えるシンプルな運動遊びアイテムです。遊びながらジャンプ力やバランス感覚、リズム感を養うことができます。全身を使った運動になるので、体力づくりやリフレッシュにもぴったり。屋内外問わず手軽に楽しめます。元気いっぱいの子どもの遊び時間にもおすすめです。 材質:PA、PP、PVC、PU。サイズ:全長:約850mm、足掛けリング:外寸Φ165×18mm(内径:Φ135mm)、ゴムひも:550mm、ボール:Φ120mm