大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M13
注文コード
44825295
品番
M13×19×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M13
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
3
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
表面処理
生地