よくばりパンケーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825298 品番9455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

シンプルだけど意外と考えるパンケーキをたくさん集めよう
アンプラグドプログラミング・トイシリーズのかわいいパンケーキのゲームです。イベントカードを上手く活用して、パンケーキを多く集めた人が勝ちです。2〜4人用。 ●アンプラグドプログラミング・トイシリーズについて:パソコンやタブレットなどのデジタル端末を使用せず、遊びの中で自然にプログラミング的思考を育成することができるシリーズです。
材質:EVA。サイズ:EVAシート:260×260mm。セット内容:パンケーキ(EVAシート)×1、シール×1、カード台紙×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容パンケーキ(EVAシート)×1、シール×1、カード台紙×1 材質EVA 寸法(mm)EVAシート:260×260 適合年齢(歳)3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする