アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
ドキドキ!フルーツ合戦カードゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825307
品番
9476
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
キャッチコピー:どうすればたくさんカードがとれるかな?推理カードゲーム!
商品説明:どうすればたくさんカードがとれるかな?推理カードゲーム!
仕様
1個梱包形態:PP+説明書
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
カード:80×52、チップ大:Φ30、チップ小:Φ23
適合年齢(歳)
3