コンパクトサイズのようかいすごろく妖怪と友達になりながらゴールを目指そう
持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。妖怪たちと友達になってゴールを目指すすごろくです。妖怪たちの力を借りてゲームを有利に進められます。ぬらりひょんやぬりかべなどたくさんの妖怪たちが登場2〜4人用。対象年齢:4歳以上。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×8、サイコロ×1、コマ×4