夜店でおかいものゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825334 品番11841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

コンパクトサイズのおかいものすごろくテレビやスマホ、タブレットでも遊べる
持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2〜4人用。アプリ版:2〜5人用。対象年齢:4歳以上。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×4、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 仕様1個梱包形態:化粧箱 セット内容すごろくシート×1、買い物カード・チップシート×4、サイコロ×1、コマ×4 材質紙、PS、MS 寸法(mm)盤面サイズ310×310 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする