大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=1.0)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44825347
品番
M12×17×4
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6