アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
わくわくテーマパークゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825359
品番
11843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
キャッチコピー:テーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる!
商品説明:イベントカードで予想外の展開に!? 4歳〜、2〜4人用、約20分
仕様
1個梱包形態:化粧箱
セット内容
すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4、イベントカード・お金チップ・エンジョイポイントトラックシート×5
材質
紙、PS、MS
寸法(mm)
盤面サイズ310×310
適合年齢(歳)
3